Beli harga silicone tape nitto denko di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. NITTO Lakban Fiberglass Fluoroplastic Impregnated, Nitoflon No.973Ul-S (Solasi / Selotip)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp109.900

    NITTO Lakban Fiberglass Fluoroplastic Impregnated, Nitoflon No.973Ul-S (Solasi / Selotip)
    atribut:
    • Material: Base material:Fluorine resin (PTFE) + Impregnated glass cloth, Adhesive:Silicone
    • Color: Dark brown
    • Tape Thickness (mm): 0.13
    • Operating Temperature Range (°C): -60 to 200
    • Specification: UL Standard product
    • Tape Length (m): 10
  2. Daimaru Isolasi Bolak Balik (Double Tape)
    Rating:
    100% of 100
    (46)
    Mulai

    Rp2.900

    Daimaru Isolasi Bolak Balik (Double Tape)
    Deskripsi:
    DOUBLE SIDE TAPEPita perekat ganda ini dirancang khusus untuk menempelkan dua permukaan benda bersama-sama dengan cara yang tidak terlihat pada hasil akhir aplikasi produk. Terbuat dari kertas tisu ringan yang dilapisi dengan perekat kuat di kedua sisi dan dipisahkan oleh kertas rilis.USAGEDigunakan untuk menyambung kertas, penempel kulit tas sebelum dijahit, segel amplop, pengganti lem suatu bagian yang sulit dibubuhi lem, digunakan untuk membungkus kado, perekatan karpet, plat cetakan. Pemakaian di Industri: pabrikasi, laminasi, industri (kertas, garment, sepatu, tas, jaket, boneka dan mainan anak-anak), segel amplop, ATK, plat label elektronika dan lain-lain.
    atribut:
    • Adhesive Material: Acrylic Base Adhesive
    • Backing Material: Kertas Tisu
    • Color: White Translucent
    • Tape Length (yard): 12
  3. Kennedy PTFE Tape Gas Approved BS6974 (Selotip Pipa)
    Rating:
    80% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp35.900

    Kennedy PTFE Tape Gas Approved BS6974 (Selotip Pipa)
    Deskripsi:
    Kennedy PTFE Tape Gas Approved BS6974 with
    atribut:
    • Tape Type: Gas
    • Standards Met: BS EN 751:3
    • Tape Length (m): 5
    • Tape Width (mm): 12
  4. Daimaru Lakban OPP (Solasi / Selotip)
    Rating:
    100% of 100
    (52)
    Mulai

    Rp14.900

    Daimaru Lakban OPP (Solasi / Selotip)
    atribut:
    • Thickness (micron): 45
    • Width (mm): 48
  5. Daimaru Tape Cello (Solasi / Selotip)
    Rating:
    100% of 100
    (49)
    Mulai

    Rp7.900

    Daimaru Tape Cello (Solasi / Selotip)
    atribut:
    • Color: Transparent
    • Thickness (micron): 40
  6. NACHI TAPE PVC UL Tape (Lakban Listrik)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp13.900

    NACHI TAPE PVC UL Tape (Lakban Listrik)
    Deskripsi:
    Suitable for cable insulation or repairs and colour coding with approval. Available in many colours.
    atribut:
    • ICP: Yes
    • MSDS: Yes
    • Size (mmxm): 19x20
  7. Eka Tape Lakban OPP Bening (Solasi / Selotip)
    Rating:
    99% of 100
    (26)
    Mulai

    Rp6.900

  8. Kennedy PTFE Thread Sealing Tape
    Mulai

    Rp16.900

    Kennedy PTFE Thread Sealing Tape
    Deskripsi:
    Designed for gas and water pipes, binding, sealing, repairs and thread sealing. Gas Type: For gas and hot water pipes (not for potable water). Water Type: For hot and cold water pipes.
    atribut:
    • Tape Length (m): 12
  9. Onda PTFE Pipe Thread Seal Tape (Seal Tape Pipa)
    Rating:
    99% of 100
    (16)
    Mulai

    Rp5.900

    Onda PTFE Pipe Thread Seal Tape (Seal Tape Pipa)
    Deskripsi:
    Dipergunakan untuk melapisi ulir Panjang 10mKetebalan : 0.075mm
  10. Maxell Sliontec Aluminum Tape
    70%
    Mulai

    Rp149.900

    Maxell Sliontec Aluminum Tape
    atribut:
    • Color: Silver
  11. Daimaru Masking Tape Cream (Lakban Kertas / Solasi Kertas / Selotip)
    Rating:
    99% of 100
    (38)
    Mulai

    Rp4.900

  12. TRUSCO Aluminum Foil Adhesive Tape (Matt)
    Mulai

    Rp579.900

    TRUSCO Aluminum Foil Adhesive Tape (Matt)
    Deskripsi:
    Use:Air conditioning, heat insulation, anti-corrosion, floor heating soaking board, repair applications.
    atribut:
    • Adhesive: Acrylic
    • Adhesive Power (N/10mm): 7.2
    • Base Material: Aluminium Foil Polyethylene (PE)
    • Base Material Thickness (mm): 0.12
    • Color: Silver
    • Operating Temperature Range (°C): 0 to 120
    • Specifications: Matte
    • Tape Length (m): 50
    • Tape Thickness (mm): 0.16
    • Tensile Strength (N/10mm): 51
  13. 3M General Purpose Vinyl Tape (Lakban Lantai)
    Rating:
    100% of 100
    (9)
    Mulai

    Rp45.900

Daftar Harga harga silicone tape nitto denko Terbaru October 2026
NITTO Fluoroplastic-Impregnated Glass-Cloth Adhesive Tape, Nitoflon No.973UlRp419.900
NITTO Lakban Fiberglass Fluoroplastic Impregnated, Nitoflon No.973Ul-S (Solasi / Selotip)Rp109.900
NACHI TAPE Masking Tape (Lakban Kertas / Solasi Kertas / Selotip)Rp4.900
Daimaru Isolasi Bolak Balik (Double Tape)Rp2.900
Kennedy PTFE Tape Gas Approved BS6974 (Selotip Pipa)Rp35.900
Daimaru Lakban OPP (Solasi / Selotip)Rp14.900
Daimaru Tape Cello (Solasi / Selotip)Rp7.900
NACHI TAPE PVC UL Tape (Lakban Listrik)Rp13.900
Eka Tape Lakban OPP Bening (Solasi / Selotip)Rp6.900
Kennedy PTFE Thread Sealing TapeRp16.900

Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)